Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vollsichtbrille WEGA®

Vollsichtbrille WEGA
VLSICHTBRIL-WEGA-KLAR

Art.-Nr. 0899102116
EAN 4050641653482
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
Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen
  • Schlankes Design und geringes Gewicht (46 g)

  • Optimaler Sitz und hoher Tragekomfort durch flexible Weichkomponente

  • Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an

  • Einstellbares Kopfband

  • Hochwertige Beschichtung der Scheibe

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • Optimale Kombination mit Schutzhelmen und Atemschutzmasken

  • 100 % UV-Schutz bis 400 nm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
170

Mechanische Festigkeit

B (120m/s)

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 BKN

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschlaufe

ZB-ETUI-BGLBRIL

x 1 St.