Vollradiusfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L
VLRADIFRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-D6,0
Art.-Nr. 5443300683
EAN 4055375920275
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7357 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 5,6 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Eckenradius (R) | 3 mm |
Länge (l1) | 57 mm |
Spannutlänge (l2) | 10 mm |
Freistellungslänge (l3) | 21 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 |
Toleranz Schneidendurchmesser | f8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende | ||
| L = Luft | ![]() | ae = 0,03xd1 |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7857 (-30 %). | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 4 - 8 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,051 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,032 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,015 | 0,019 | 0,028 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,013 | 0,015 | 0,019 | 0,028 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,036 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,036 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Schnittwerte Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 0,120 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 0,113 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 0,129 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 0,129 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | 0,113 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | 0,113 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 0,118 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 0,118 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 205 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 0,141 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 0,141 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 160 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 0,141 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 0,141 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 4 - 8 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,035 | 0,045 | 0,061 | 0,071 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,051 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,036 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,036 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 205 | 0,023 | 0,028 | 0,030 | 0,061 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,030 | 0,061 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 160 | 0,023 | 0,028 | 0,030 | 0,061 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,030 | 0,061 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ![]() | ae = 0,06xd1 |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,06xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7857 (-30 %). | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 0,073 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 0,101 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 0,101 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 0,084 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 0,084 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |