Vollabdeckung Line flach/superflach

Designrost Edelstahl Linienablauf flach/superflach
ABDE-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-MAT-800

Art.-Nr. 5273350080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vollabdeckung Line flach/superflach

Art.-Nr. 5273350080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach

Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

800 x 52 x 16 mm

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Matt

Belastungsklasse

K3 (bis 300 kg)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen