Vollabdeckung für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
Designrost Edelstahl Duschrinne superflach
ABDE-DRIN-SFL-MAT-1200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter
- Nichts kann abbrechen/verloren gehen
- Sehr reinigungsfreundlich
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 1200 x 52 x 16 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Belastungsklasse | K3 (bis 300 kg) |