Vörösréz ikergyűrű DIN 7603 szabványhoz hasonló
Vörösréz ikergyűrű, DIN 7603 kinézetű
RÉZ GYŰRŰ
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Járművekhez (üzemanyag vezetékek), főleg dízel túlfolyó vezetékekhez
Belső átmérő (d1) | 8 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (b) | 9 mm |
Anyag | Réz |