Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Voegkruis Met schroef

Terrasclip met schroef
AFSTANDHOUDER-TERRASCLIP-104X30X24MM

Art.-nr. 0907000222

EAN 4056807360522

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Voegkruis Met schroef

Art.-nr. 0907000222

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 125 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Terrasclip voor niet-zichtbare montage van gegroefde terrasbedekking van materiaal met minimale beweging.

Met deze afstandhouder kunnen terrasplanken van alle afmetingen en van alle soorten zeer stabiel hout of houtcomposiet eenvoudig, snel en perfect worden gelegd met een afstand van 5 mm tussen de voegen.



De clip wordt tussen twee gegroefde houten planken geplaatst en onzichtbaar op een RVS plaat geschroefd.



Bovendien voorkomt de ventilatieruimte van 9 mm tussen de terrasplanken en de onderconstructie waterophoping (structurele houtbescherming). Dit zorgt ervoor dat eventuele waterophoping opdroogt.



Afzonderlijke planken kunnen ook op elk gewenst moment worden vervangen.



  • Afstandsstukken: gemaakt van met vezel versterkte en weerbestendige PA 66-kunststof, zwart

  • Montageplaat: gemaakt van RVS A2 (1.4301), zwart

  • Schroef: 4,2 x 43 mm, TX15 met boorpunt van gehard RVS (1.4006), zwart

  • Geschikt voor montage op houten of aluminium onderconstructies (aluminium tot ca. 2 mm dik)
Opmerking
  • De geschiktheid van het houttype moet indien nodig worden bepaald door de fabrikant/houtleverancier. Het gebruik wordt niet aanbevolen voor hout met een hoge dichtheid en/of hoge zwelling en krimp

  • Dit geldt met name voor de houttypen Cumarú, Massaranduba en Robinia (valse acacia)

  • Inschroefkoppel bij houten onderconstructie ca. 4 Nm

  • Voor aluminium onderconstructie ca. 1-3 Nm, afhankelijk van de dikte

  • Wij raden u aan te beginnen met de laagste stand van de accuboor-/schroefmachine

  • Bij het aandraaien van de schroef moet positieve vergrendeling in plaats van niet-positieve vergrendeling worden gegarandeerd

  • De verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant van de planken, in het bijzonder met betrekking tot afstanden en dwarssteunen, moeten in acht worden genomen

  • Voorzie in dwarssteunen voor aluminium onderconstructies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor WPC, thermisch verduurzaamd zacht hout/hardhout, lariks en Douglas-sparrenhout.


Niet geschikt voor tropisch hardhout.


Geschikt voor planken met de volgende groefgeometrie:


  • Groefdiepte T: ≥ 7,5 mm

  • Groefbreedte B: ≥ 2,5 mm

  • Dikte groefdwarsdoorsnede S: ≥ 5,5-12,5 mm

Lengte

104 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

24 mm

Materiaal

PA GF - Polyamide glasvezelversterking

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie