Vodováha z lehkého kovu s magnetem
Vodováha z lehkého kovu, magnetická, extra silná
VODOVÁHA KOVOVÁ 2 MAGNETY L80CM
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi přesný odečet a dlouhá životnost
Blok libely z akrylového skla s vloženými nerezavějícími prstenci
Kapalina nebledne, maximální přesnost i při výkyvech teplot
Světélkující kapalina odolná vůči UV záření
Velmi silné magnety, které nekloužou po kovovém povrchu
Magnety ze vzácných zemin
Dokonale hladký, snadno čistitelný povrch
Červený elektrostaticky nanášený práškový lak
Extrémní přesnost i při měření nad úrovní hlavy
Dvě frézované měřicí plochy (až 120 cm)
Přenos měřených hodnot v rovině obrobku
Snadno demontovatelné koncové krytky absorbující nárazy
Není nutné zdlouhavé natáčení vodováhy
Dvě svislé libely
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 80 cm |
Výška (H) | 30 mm |
Šířka (B) | 60 mm |
Počet magnetů | 2 ks |
Přesnost měření (na délku) | 0.5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0.75 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |
Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 0.043 Stupňů |