Vodicí úhel Z
Vodicí úhel Z
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L1) | 120 mm |
Délka křídla (LS) | 45 mm |
Šířka (B) | 95 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Výška podložky (k) | 22 mm |
Průměr vývrtu (RL) | 17 mm |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 540 g |
Povrch | HDG |