Vnější oválná rozeta AL s krytem vložky
Vnější oválná rozeta AL s krytem vložky
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Perforace | BC |
Oblast použití | Prostor objektu |
Tloušťka rozety | 14 mm |
Vhodné pro | Domovní dveře |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 92 mm |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | ALU |
Vzdálenost otvorů | 50 mm |
Barva | Stříbrná F1 |
Povrch | Eloxováno |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 9-14 mm |
Délka rozety | 74 mm |
Šířka rozety | 33 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!