Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Vloeregalisatiemassa CERAfix® 204-2

Vloeregalisatiemassa CERAfix 204-2

Art.-nr. 5875200204

EAN 4056807869353

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 204-2

Art.-nr. 5875200204
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
Vloeibare cementvuller met zeer goede zelfnivellerende eigenschappen voor laagdikte van 1,5–15 mm

Zeer goede vloeieigenschappen


  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden gepompt


Hydraulisch uithardend


  • Snel beloopbaar en bruikbaar

  • Kan in één proces worden toegepast tussen 1.5 en 15 mm

  • Zeer fijne korrel

  • Geschikt voor stoelrollen


Zeer emissiearm


EC1-Plus-gecertificeerd



Geschikt voor vloerverwarming

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5
Essentiële kenmerken Prestaties
Brandgedrag A2fl
Drukvastheid C25
Buigvastheid F5
Vrijkomen van corrosieve stoffen CT
Waterdoorlaatbaarheid NPD
Waterdampdoorlatend NPD
Slijtvastheid NPD
Contactgeluidisolatie NPD
Geluidsabsorptie NPD
Warmte-isolatie NPD
Chemische bestendigheid NPD
18
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau
LE_05875200204_00_S_CF204 NIVELLEERMASSA
Huidige LE: https://eshop.wuerth.de
0432
EN 13813:2002
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het effenen, vullen en compenseren van oneffen ondergrond en afwijkingen van de dimensionale toleranties volgens DIN 18 202 in binnenruimten. Ter compensatie van elektrische vloerverwarming voordat keramische, marmeren, natuursteen en PVC vloerbedekking of dekvloeren met vloerverwarming worden gelegd.


Geschikt voor plafonds van ruw beton, betonnen vloeren voor cement en calciumsulfaat dekvloeren die kunnen worden verwarmd, evenals niet-verwarmbare gesmolten tarmac dekvloeren AS – IC 10 tot max. laagdikte van 5 mm in kelders en zolders.

Chemische basis

Cement, minerale toeslagstoffen, hoogwaardige additieven (polymeer gemodificeerd)

Kleur

Grijs

Mengverhouding

6 l water voor 25 kg

Verwerkingstijd

30 min

Aan te brengen hoeveelheid per laagdikte

1,6 kg/mm/m²

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Verwerkingsvoorwaarde

0 - Niet van toepassing

Maximale verwerkingstijd

30 min

Bindtijd

30 min

Toegankelijk na max.

3 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Kan worden gebruikt na max.

4 h

Volle belastbaarheid

14 d

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

0 - Niet van toepassing

Minimale drukvastheid

25 N/mm²

Voorwaarde drukvastheid

na 7 dagen, EN 196-1

Minimale buigsterkte

4 N/mm²

Brandklasse

A2, fl s1 - Niet-ontvlambaar

Gewicht inhoud

25 kg

Verpakking

Papieren zak

Houdbaarheid vanaf productie

9 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stekelroller

STEKELROLLER-250MM-D110MM-L35MM

Hoogwaardige rol met stekels voor het beluchten van vloercoatings en nivelleermassa
x 1 st
Speciekuip Vierkant

SPECIEKUIP-VIERKANT-ZWART-65LTR

Met verzonken greep
x 1 st
Speciekuip rond

SPECIEKUIP ZWART 65LTR

Met verzonken greep
x 1 st
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie