Vloeregalisatiemassa CERAfix® 200-2
Vloeregalisatiemassa CERAfix 200-2 houten vloeren
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer goede vloeieigenschappen
- Eenvoudig op te brengen
- Kan worden gepompt
Hydraulisch uithardend
- Snel beloopbaar en bruikbaar
- Kan worden geïnstalleerd met een laagdikte van 3–20 mm in eén werkstap
- Het gebruik van vezels geeft het geïnstalleerde oppervlak extra versterking
- Zeer emissiearm
- Geschikt voor stoelrollen
Zeer emissiearm
EC1-Plus-gecertificeerd
Getest volgens EN 13813
- Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT
- Drukvastheid: C25
- Buigvastheid: F7
De minimale laagdikte op houten oppervlakken is 10 mm
| Brandgedrag | Bfl |
| Drukvastheid | C25 |
| Buigvastheid | F7 |
| Vrijkomen van corrosieve stoffen | CT |
| Waterdoorlaatbaarheid | NPD |
| Waterdampdoorlatend | NPD |
| Slijtvastheid | NPD |
| Contactgeluidisolatie | NPD |
| Geluidsabsorptie | NPD |
| Warmte-isolatie | NPD |
| Chemische bestendigheid | NPD |
![]() | |
| 18 | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
| LE_05875200200_00_S_CF200 EGALISEERMIDDEL | |
| Essentiële kenmerken | |
Datasheets(X)
Voor het gladmaken, egaliseren en nivelleren van dragende houten vloeren, parketvloeren, spaanplaat (V100, etc.), speciaal ontworpen om cement- en gipsgebonden ondergronden binnen te egaliseren. Voor het egaliseren voordat u keramiek, marmer, natuursteen, PVC, vloerbedekking of verwamde gietdekvloeren aanbrengt. Voor het egaliseren van gesmolten asfaltoppervlakken van kwaliteitsklasse IC10 tot 5 mm dik.
Chemische basis | Cement, minerale toeslagstoffen, hoogwaardige additieven (polymeer gemodificeerd) |
Kleur | Grijs |
Mengverhouding | 6 l water voor 25 kg |
Verwerkingstijd | 30 min |
Aan te brengen hoeveelheid per laagdikte | 1,6 kg/mm/m² |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingsvoorwaarde | 0 - Niet van toepassing |
Maximale verwerkingstijd | 30 min |
Bindtijd | 3 h |
Toegankelijk na max. | 3 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Kan worden gebruikt na max. | 16 h |
Volle belastbaarheid | 16 h |
Voorwaarde volle belastbaarheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid | 0 - Niet van toepassing |
Minimale drukvastheid | 25 N/mm² |
Voorwaarde drukvastheid | na 28 dagen, 22 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Brandklasse | A2, fl s1 - Niet-ontvlambaar |
Gewicht inhoud | 25 kg |
Verpakking | Papieren zak |
Houdbaarheid vanaf productie | 9 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!