Vloeibaar vet voor bedrijfswagens
Vloeibaar vet voor bedrijfswagens
Art.-nr. 08938814
EAN 4038898856603
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voldoet aan de specificaties MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 en Willy Vogel
Hoogste kwaliteit, voldoet aan de specificaties van toonaangevende voertuigfabrikanten
Zeer goed drukopnamevermogen
Goed verplaatsingsgedrag, ook bij lage temperaturen
Waterafstotend
Uitstekende bescherming tegen corrosie
Vrij van siliconen, zuren en hars
De gebruiksvoorschriften van de fabrikanten van de onderdelen en van de bedrijfswagens moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
Dit speciale vloeibare vet is bijzonder geschikt voor centrale smeersystemen van moderne vrachtwagens en bussen. Kan naast de automotive branche ook in de industriesector worden toegepast.
De te smeren onderdelen reinigen en ontvetten. Daarna het vet in de juiste dikte opbrengen.
Code smeervet | KHCP00G-40 |
Zeepbasis | Lithium |
Kleur | Groen |
Dichtheid | 0,89 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Kinematische viscositeit basisolie | 40 mm²/s |
Minimale druppelpunt | 160 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 100 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 110 °C |
Minimale looppenetratie | 400 x 0,1 mm |
Maximale looppenetratie | 430 x 0,1 mm |
Voorwaarde looppenetratie | conform DIN ISO 2137 |
NLGI-klasse | 00 |
Corrosiebeschermingsperiode/-categorie | Corrosiecategorie 0-0 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | conform ISO 11007, SKF Emcor-test |
Waterbestendigheid | 1-90 |
Voorwaarde waterbestendigheid | conform DIN 51807-1 |
Harsvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
Gewicht inhoud | 25 kg |
Houdbaarheid vanaf productie | 72 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!