Vliesschuurhuls
Vliesschuurhuls
Art.-nr. 0585552180
EAN 4038898835493
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Versterkt nylon schuurvlies met doorgestikte weefseldrager
- Hoge scheurbestendigheid, uniform schuurbeeld, waterproof en rekbestendig
Maximaal toerental: 2800 tpm
Datasheets(X)
Satineren, matteren, polijsten, verwijderen van lasverkleuringen, verwijderen van oneffenheden (kleine krasjes) en gladmaken van oppervlakken.
Te bewerken materialen:
Roestvast staal, staal, messing, koper en aluminium, hout en kunststoffen
Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hoge contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Breedte x lengte | 90 mm x 100 mm |
Uitvoering | Medium |
Kleur | Roodbruin |
Korrel | P180 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!