Vliesfächerscheibe Kombiniert für den direkten Einsatz auf drehzahlgeregeltem Winkelschleifer
Vliesfächerscheibe kombiniert
SHLFSHB-VLI/LEINEN-GROB-D115MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung:
- Vlies/Leinen
- Normalkorund/Normalkorund (Aluminiumoxid/Aluminiumoxid)
- Gewebeteller
Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der Schleifeffekt des Vlieses verstärkt. Nicht für den radialen Einsatz geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Verbessern der Oberfläche, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) auf Metallen, Polierarbeiten, Entfernen von Anlauffarben und leichte Entgratarbeiten, Mattieren, Satinieren.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, Stahl, Kupfer, Aluminium, Messing, Holz und Kunststoffe.
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Ausführung | Grob |
Körnung | 100 |
Empfohlene Drehzahl | 2500 U/min |
Geeignet für | Winkelschleifer |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!