Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vliesfächerscheibe Kombiniert für den direkten Einsatz auf drehzahlgeregeltem Winkelschleifer

Vliesfächerscheibe kombiniert
SHLFSHB-VLI/LEINEN-FEIN-D115MM

Art.-Nr. 0585501280
EAN 4038898825111
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
Ausführung:


  • Vlies/Leinen

  • Normalkorund/Normalkorund (Aluminiumoxid/Aluminiumoxid)

  • Gewebeteller
Hinweis

Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der Schleifeffekt des Vlieses verstärkt. Nicht für den radialen Einsatz geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verbessern der Oberfläche, Beseitigen von Fehlstellen (leichten Kratzern) auf Metallen, Polierarbeiten, Entfernen von Anlauffarben und leichte Entgratarbeiten, Mattieren, Satinieren.


Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, Stahl, Kupfer, Aluminium, Messing, Holz und Kunststoffe.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Ausführung

Fein

Körnung

P280

Empfohlene Drehzahl

2500 U/min

Geeignet für

Winkelschleifer

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec

WNKLSHLF-EL-(EWS125-ES FIXTEC)

MASTER
Leistungsstarke, handliche Maschine ideal für leichte bis mittlere Schleif-, Trenn- und Schrupparbeiten, mit Drehzahlelektronik.
x 1 St.