Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vlies csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

Vlies csiszolószalag csiszolóreszelőhöz

Cikksz. 0585710400

EAN 4049557465029

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vlies csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

Cikksz. 0585710400

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For matting, calendering and finishing of pipe constructions using the electric grinding file.

Megerősített nejlon csiszoló vlies áttűzött szövet hordozón


Nagy szakítószilárdság, egységes csiszolási kidolgozás, vízálló és karcolásálló.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mattítás, polírozás és simítás.



Megmunkálható anyagok: Nemesacél, acél, sárgaréz, vörösréz és alumínium.

Szélesség x hosszúság

6 mm x 533 mm

Kivitel

Nagyon finom

Szín

Szürke

Szemcseméret

400

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk