Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vlies csiszoló karmantyú Expanziós és felfújható görgőkhöz

Vlies csiszoló karmantyú

Cikksz. 0585552180

EAN 4038898835493

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vlies csiszoló karmantyú Expanziós és felfújható görgőkhöz

Cikksz. 0585552180

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Megerősített nejlon csiszoló vlies áttűzött szövet hordozón

  • Nagy szakítószilárdság, egységes csiszolási minta, vízálló és karcolásálló
Megjegyzés

Max. fordulatszám: 2800 ford./perc

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fényesítés, mattítás, polírozás, futtatási szín eltávolítása, felületi hibák eltávolítása (vékony karcolások), valamint felületek simítása.



Megmunkálható anyagok:


Nemesacél, acél, sárgaréz, vörösréz, alumínium, fa és műanyagok

Útmutató

Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.


Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.


Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.

Szélesség x hosszúság

90 mm x 100 mm

Kivitel

Közepes

Szín

Vörösesbarna

Szemcseméret

P180

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tüske PM 200-E polírozógéphez és EWS 14-125 INOX sarokcsiszolóhoz

ADAPTER POLÍROZÓGÉPHEZ

x 1 db
Felfújható expanziós görgő

PUMPÁS ADAPTER CSISZOLÓHÜVELYHEZ

A keménység mértéke beállítható a görgő felfújásával.
x 1 db
Légszivattyú Felfújható görgőhöz

PUMPA AZ ADAPTERHEZ