Vlies-Klettscheibe
Vlies-Klettscheibe
SHLFSHB-VLI-WS-A180-D125MM
Art.-Nr. 0585472180
EAN 4050382293121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Doppelimprägnierung
Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Vlies-Klettscheiben.
Empfohlene Drehzahl:
1.000 min–1 bis 4.000 min–1
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber. Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß. Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.
Datenblätter(X)
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE- Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Ausführung | Mittel |
Farbe | Gelb |
Haftsystem | Klett |
Körnung | P180 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!