Vleugelschroef, Duits model
DIN 316 staal 4.8 galvanisch verzinkt
SHR-VL-DIN316-D-GT-(A2K)-M4X25
Art.-nr. 02374 25
EAN 4055375154809
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kophoogte | 10,5 mm |
Normering | DIN 316 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |