Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vízvetőprofil, UP

Vízvetőprofil, UP

Cikksz. 0519522005

EAN 4052703470235

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vízvetőprofil, UP

Cikksz. 0519522005

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For horizontal plaster edges on overhanging façades
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil anyaga

PVC-U, ütésálló

Szövet anyaga

Üvegszál

Szövet típusa

WDVS szövet

Textil súlya m2-enként

160 g

Szemméret

4 x 4 mm

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Min./max. vakolatvastagság

5-6 mm

Hosszúság

2 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk