Vízkőlerakódás elleni védelem, Lime Stop
Vízkőlerakódás elleni védelem, Lime Stop
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 1 l |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1020 g |
Szag/illat | Szagtalan |
Szín | Barnás |
pH-érték | 4,3 |
pH-érték feltétel | töményen |
Sűrűség | 1,02 g/cm³ |
Max. hőmérsékleti feltételek | 140 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 48 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
Foszfátmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!