Vízkő-eltávolító
Vízkő-eltávolító
VÍZKŐOLDÓ 5LITER
Cikksz. 089378
EAN 4024835036573
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 5 l |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5,35 kg |
Kémiai bázis | Amidoszulfonsav |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Piros |
pH-érték | 0,4 |
pH-érték feltétel | 20 °C-on |
Sűrűség | 1,068 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 5°C és 30 °C között |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tartály | Kanna |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!