Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Viti per fissaggio dk con inserto AW e punta di centraggio

Viti fissaggio dk con inserto AW+punta centraggio
VITE FISS.MANIGLIE TPS ZN AW20 M5X40

Cod. art. 0688185040

EAN 4038898231820

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Viti per fissaggio dk con inserto AW e punta di centraggio

Cod. art. 0688185040

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata trasmissione della forza

Vite con inserto AW®


  • Spostamento di carichi elevati

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Assenza dell'effetto "come out"

Vite con punta di centraggio


  • La vite trova molto facilmente la filettatura dell'inserto della finestra
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile per tutte le maniglie per finestre in legno, plastica e alluminio.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro nominale (Ø)

5 mm

Lunghezza (L)

40 mm

Azionamento interno

AW20

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per finestra A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale.