Vite truciolare zincata gialla WÜPOFAST® acciaio, zincato giallo, filetto parziale, testa piana svasata, PZ
WÜPOFAST acciaio zincato giallo FP TPS Z
Cod. art. 018616 40
EAN 4011231241762
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa goccia sego Pozidrive
Prelubrificate
Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.
Angolo di piegatura
Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.
Resistenza alla rottura
Elevato livello di sicurezza per l'utilizzatore grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.
Coppia di serraggio in avvitamento
Il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante che agevola lo scorrimento, la pulizia della filettatura e i fianchi filettati, consentono un avvitamento più rapido e semplice.
Non adatta per l'uso in esterni
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 40 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 12,0 mm |
Azionamento interno | Z3 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (lg) | 24 mm |
Angolo punta | 25 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 5,000 g |