Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite truciolare bronzata WÜPOFAST® Acciaio, bronzato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

WÜPOFAST FI TGS Z acc. bronzato
VITI TRUCIOL.TGS PZD BRONZATE3,5X 35

Cod. art. 019503535

EAN 4038898566519

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite truciolare bronzata WÜPOFAST® Acciaio, bronzato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Cod. art. 019503535

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tenere in considerazione l'utilizzo di nuovi materiali

Testa goccia sego Pozidrive



Prelubrificate


Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di piegatura


Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Resistenza alla rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utilizzatore grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di serraggio in avvitamento


Il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante che agevola lo scorrimento, la pulizia della filettatura e i fianchi filettati, consentono un avvitamento più rapido e semplice.

Indicazione

Non adatta per l'uso in esterni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

35 mm

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura (lg)

31 mm

Angolo punta

25 Gradi

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Diametro testa (dh)

7,0 mm

Azionamento interno

Z2

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito

Peso prodotto (per pezzo)

1,512 g

Conformità alla normativa RoHS