Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

FEBOSplus fil BSP lun acc. riv. ALZ t. g. sego AW
VITE-AUTOFO-LUNG-BURAT-AW20-(ALZ)-3,9X25

Cod. art. 5058513925

EAN 4056807224121

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego Febos® Plus con punta autoforante lunga

Cod. art. 5058513925

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio con rivestimento ALZ, inserto AW. Per sistemi automatici, burattate
  • Autofilettante

  • Con punta di foratura extra lunga per maggiori resistenze di rinforzo

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzi in metallo (fino a 3,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su rinforzi metallici (fino a 3,5 mm)


Intaglio AW


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Assenza dell'effetto "come out"

  • Centraggio perfetto

  • Posizionamento rapido


Rivestimento ALZ


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI).



Burattata


Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

L'impostazione della macchina deve corrispondere alla vite.


Fattori da considerare:


  • Materiale plastico e geometria

  • Acciaio e relativa classe

  • Pressione assiale

  • Numero di giri della macchina

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

ST3,9

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

7 mm

Altezza testa (k1)

3 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

7 mm

Diametro foratura (dp)

3,25 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Forma punta

Punta di foratura

Tipo filettatura

Filettatura intera

Tipo filettatura

Autofilettante