Vite per serramenti ASSY® FBS Cut
ASSY FBS acc. zin. FI testa svas. AW punta anello
Cod. art. 0170543525
EAN 4056807302577
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scanalatura self-clearing nella zona della punta
La scanalatura self-clearing fresata nella punta impedisce le forze di spaccatura esercitate dalla vite nel legno, in particolare in caso di avvitamento vicino ai bordi.
Testa svasata speciale, D = 7,2 mm, con leggera curvatura e scanalature sottotesta
- Forma speciale della testa: la testa si inserisce perfettamente nella ferramenta.
- Scanalature sottotesta per evitare il serraggio eccessivo della vite nella ferramenta.
Sistema di inserti AW per lavorazioni a macchina
- Migliore trasmissione della forza
- Maggiore durata dell'inserto
- Centraggio ottimale
- Superficie di contatto più grande possibile
Filettatura asimmetrica
Filettatura a principio singolo con punta affilata. Vite con filettatura ad anello e scanalatura self-clearing nella zona della punta, per evitare la formazione di spaccature del legno anche quando si lavora vicino ai bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 25 mm |
Diametro testa (dh) | 7,2 mm |
Altezza testa (k) | 2,8 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Lunghezza filettatura (lg) | 19 mm |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Dettagli testa | Alette sottotesta |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | Punta con anello sulla filettatura |
Colore | Argento |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,200 g |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Area di applicazione | Finestre, Giunzione|giunzione |
Omologazione | ETA-11/0190 |