Vite per pannelli in cartongesso
Vite per cartongesso, acciaio fosfatato H
VITE PER CARTONGESSO 5,5X38
Cod. art. 018965538
EAN 4011231244688
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura profonda a passo grosso
- Acciaio temprato, fosfatato
- Testa piana svasata con impronta Phillips PH 2
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d) | 5,5 mm |
Lunghezza (l) | 38 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 32 mm |
Diametro testa (dh) | 8,0 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo testa | Testa piana svasata ridotta |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Forma punta | Punta |