Vite per montaggio distanziato AMO®-Y 11,5 mm
AMO-Y 11.5 acciaio, zinco lamellare, argento AW 30
VITE AMO Y TC RW30 11,5X252
Cod. art. 0234640252
EAN 4052703630424
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
- Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento
- Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione
- Rimovibile
- In acciaio con finitura speciale colore argento
Approvazione edile generale per l'ancoraggio di finestre in cemento e muratura
Test effettuato con vite per serramenti AMO-Y 11,5 mm fissando una porta-finestra in PVC ad una struttura senza supporti laterali o spessori in muratura in calcestruzzo cellulare PP 1,6-0,30. Rapporto di prova n. 11-002642-PR01 del sabato 25 maggio 2012
Situazione di posa di singoli serramenti: Pianificare, calcolare e confermare utilizzando lo strumento di montaggio ift all'indirizzo www.montagetool.de
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.
Caratteristiche tecniche(X)
Montaggio distanziato veloce e senza tensione di telai di finestre e porte
- Montaggio distanziato senza tensione per telai di qualsiasi materiale per l'ancoraggio nel calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di porte e finestre in calcestruzzo cellulare
- Montaggio di telai per porte e finestre con un preforo ∅ 10 mm
![]() | |
Lunghezza (l) | 252 mm |
Diametro filettatura (d) | 11,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (d(h/k)) | 11,3 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin) | 10,2 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per tassello |
Forma punta | Punta |
Lunghezza filettatura (per legno) | 247 mm |
Dati sulle prestazioni in base alla licenza edilizia generale Ulteriori dati sono disponibili nella licenza Z-21.1-2097 | Classe di densità non elaborata [kg/dm³] | Resistenza minima alla compressione [N/mm²] | Profondità di avvitamento minima hnom ≥ [mm] | Distanza min. dal bordo cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) per ancoraggi singoli sotto carico di taglio, lunghezza vite libera ef = 20 mm2) |
Calcestruzzo cellulare AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
| 0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
| 0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
| 1) Per il vento è stato preso in considerazione un valore di sicurezza parziale di YF = 1,5 2) I valori per la deviazione delle lunghezze delle viti libere/larghezze dei giunti si trovano nella licenza Z-21.1-2097 | ||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.