Vite per lamiera sottile per costruzione di sistemi di ventilazione con testa esagonale DBS
Vite per lamiera sottile DBS-LK acciaio zincato TE
VITE-DBS-P/CANALI-AERAZ-SW7-(A3K)-4,0X13
Cod. art. 020004013
EAN 4065746581578
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza trucioli attraverso lo spostamento del materiale
- Non è necessario pulire i condotti di ventilazione dai trucioli di perforazione,
- Valori di sfilamento più elevati grazie alla formazione della filettatura tramite il bordo del collare
Le viti autoforanti in acciaio zincato devono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.
Caratteristiche tecniche(X)
- Collegamenti a vite di canali e tubi di ventilazione
- Fissaggio, ad esempio, di staffe per condotti di ventilazione e di elementi sospesi su canali di ventilazione
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | A |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | A punta di spillo |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Altezza testa (k1) | 4,10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |