Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite per lamiera sottile per costruzione di sistemi di ventilazione con testa cilindrica bombata DBS

Vite lamiera sottile DBS-LK acciaio zinc. cil bomb
VITE-P/LAM-SOTT-TCB-RW20-(A3K)-4,0X13

Cod. art. 020024013

EAN 4065746580779

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite per lamiera sottile per costruzione di sistemi di ventilazione con testa cilindrica bombata DBS

Cod. art. 020024013

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco per un avvitamento privo di trucioli nell'ambito di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

Vantaggi della geometria della punta:


  • Preforatura non necessaria

  • Avvitamento privo di trucioli per spostamento del materiale

  • Non è necessario pulire i condotti di ventilazione dai trucioli di perforazione

  • Valori di sfilamento più elevati grazie alla formazione della filettatura tramite il bordo del collare
Indicazione

Le viti autoforanti in acciaio zincato devono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Collegamenti a vite di tubi e condotti di ventilazione

  • Spessore max lamiera da perforare: 2x 1,25 mm

  • Fissaggio, ad esempio, di staffe per condotti di ventilazione e di elementi sospesi su condotti di ventilazione WÜRTH VARIFIX®

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

RW

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Diametro testa (dk)

8,0 mm

Altezza testa (k1)

3,45 mm

Azionamento interno (s1)

RW20