Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS
Vite per lamiera sottile DBS acciaio zincato
VITE-DBS-TE-WS8-(A3K)-4,8X20
Cod. art. 020004820
EAN 4050642919709
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,8 mm
In applicazioni interne asciutte
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Punta |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 10,5 mm |
Altezza testa (k1) | 4,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2,5 mm |
Per spessore sottostruttura max | 1,25 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |