Vite per lamiera sottile con testa cilindrica bombata, nastrata DBS
Vite per lamiera sottile DBS acciaio zinc nastr AW
VITE-DBS-TC-AW25-(A3K)-4,8X20
Cod. art. 020014820
EAN 4050642919716
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
In nastro per una lavorazione rapida con il caricatore automatico per viti VSG 48 DB art. n. 0702048100
Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,8 mm
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Punta |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 9 mm |
Altezza testa (k1) | 3,7 mm |
Azionamento interno (s1) | AW25 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2,5 mm |
Per spessore sottostruttura max | 1,25 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.