Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY® 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata
Acciaio zincato coppa racc. caravan FI TCB RW
VITE-LEG-TCB-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23
Cod. art. 0153810426
EAN 4061975606648
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Fissaggio di sottili elementi in acciaio per scopi secondari
- Testa cilindrica bombata
- Ampia superficie di contatto
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in ancoranti, o in materiali in legno altamente compressi
- La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite
- Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 PH
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni Kaltschmelz (a freddo). La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, fino a ∅ 4 mm (A2K) spessore dello strato 5 µm, da ∅ 4,5 mm (A3K) spessore dello strato 8 µm
- Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla norma prEN 14592:2017 (D)
Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 26 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Diametro testa (dh) | 6,8 mm |
Altezza testa (k) | 2,8 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 23 mm |
Diametro nucleo | 2,2 mm |
Forma punta | Punta |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 45 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,681 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), LVL |
Area di applicazione | Universale, Mobilio, Legno, Raccordo interno, Giunzione|giunzione, Lamiera, legno |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.