Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo I

Vite per calcestruzzo W-BS/I Compact

Cod. art. 5929570601

EAN 4061975594495

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo I

Cod. art. 5929570601

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con filettatura femmina, per sospensioni e raccordi con barre filettate (filettatura M8/M10), acciaio zincato
  • Installazione facile e veloce senza la necessità di un avvitatore ad impulsi tangenziale

  • Assemblaggio più veloce e conveniente

  • Applicazione estremamente flessibile (filettatura M8/M10)

  • Può essere montato a mano
Prova di prestazioni
  • ETA-15/0091, per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020
Indicazione

Il modello W-BS Compact può essere montato a mano.



Se per il montaggio si utilizza un trapano a batteria, è consigliabile eseguire almeno 5 prove preliminari in loco per garantire la corretta impostazione di avvitamento ed evitare un serraggio eccessivo del W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio sul valore più basso e di aumentarla man mano, se necessario.



Per il montaggio non utilizzare un avvitatore ad impulsi tangenziale.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti, con Certificato ETA

  • La soluzione più semplice per sospensioni con barre filettate di dimensioni M8 e M10, adatta ad esempio per sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e tubazioni, impianti HVAC, impianti di ventilazione e tubi singoli, ecc.

  • Per l'uso con calcestruzzo fessurato e non fessurato ≥ C20/25

  • W-BS Compact (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte

Dimensione ancoraggio

6 mm

Diametro filettatura

7 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Altezza di fissaggio max (t fix)

15

Profondità foratura (h 1)

28 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Profondità di posa (h nom)

25 mm

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Filettatura di collegamento

FF M8, FF M10

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

25 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8 mm

Diametro tagliente (d cut)

6,35 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto per chiave a bussola da 1/4 esagonale, con magnete

BUSSOLA ESAGONALE 13MM ATTACCO 1/4

x 1 pz.
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 6,0X160MM

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Punta con aspirazione Plus D

PUNTA-ASPIR-PLUS-D6MM-L220-LU100MM

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
x 1 pz.
Spray ad aria compressa

ARIA-COMPRESSA-SPRAY-200ML

Rimuove senza fatica la polvere in zone difficili da raggiungere
Cuffia di aspirazione

CUFFIA-PER-ASPIRAZIONE

Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori
Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X120

Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-(ABS12 COMPACT)-2X2.0AH

Trapano avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento generiche