Vite per calcestruzzo W-BS 2/A4 tipo I con filetto femmina M8/M10
Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo I, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/I)-A4-CH13-6X45
Cod. art. 5931276045
EAN 4065746448345
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con boccola combinata, filetto femmina M8/M10
- In acciaio inossidabile A4
- Il tipo di fissaggio più veloce per carichi da medi a pesanti, in particolare per installazioni che richiedono attrezzature tecniche da costruzione
- Minore sforzo di foratura e installazione
- La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza durante il montaggio
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
- Vaste possibilità di utilizzo
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.
Caratteristiche tecniche(X)
Punto di fissaggio singolo con la Valutazione tecnica europea ETA/omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
La soluzione più semplice per installazioni sospese con barre filettate M8 e M10. Soluzione di montaggio molto efficiente nel calcestruzzo per numerose applicazioni che coinvolgono attrezzature tecniche per l'edilizia, quali impianti sanitari, di condizionamento dell'aria ed elettrici. Design in acciaio inossidabile A4 per l'uso all'aperto, in edifici aperti, in parcheggi, garage sotterranei o gallerie (classe di resistenza alla corrosione CRC III).
Ideale per il fissaggio di carichi medi in calcestruzzo:
- Fissaggio ad esempio per singole tubazioni e impianti di ventilazione, sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e sezioni di tubi
- Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in zone esposte alle fiamme
W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza la Valutazione tecnica europea ETA/omologazione)
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Diametro filettatura | 7,5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 45 mm |
Tipo testa | Con filetto femmina (metrico) |
Filettatura di collegamento | FF M8, FF M10 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Azionamento esterno | Ch13 |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 50 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 45 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 10 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 0 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8 mm |
Omologazione | ETA-22/0123 |
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo, punto di fissaggio singolo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 353) | 45 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
| Zona di compressione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
| Zona di compressione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 6,2 | ||
| Per i carichi ammissibili in caso di condizioni sismiche con categorie di prestazione C1 e C2, fare riferimento alla Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 | C1 | x | ||
| C2 | ||||
| Per carichi ammissibili in ambienti esposti alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 | ||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4 e solo in ambienti interni asciutti. | ||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | ||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 351) | 45 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | |
| Diametro del filetto | dth [mm] | 7,5 | |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 6 | |
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | |
| Profondità del foro | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 | |
| Azionamento esterno | AF13 | ||
| Altezza testa vite | hh [mm] | 26 | |
| Diametro rondella | dw [mm] | 24,5 | |
| Coppia di serraggio nominale max. | Timp,max [Nm] | 160 | |
| 1) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4 e solo in ambienti interni asciutti. | |||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.