Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite di spinta M20 per cilindro idraulico con dado di serraggio e rondella Universale, 5 pezzi

Vite di spinta M20 idraulico
VITE-M20X1.5 (CON 2 DADI E 2 RONDELLE)

Cod. art. 1952004105

EAN 4058794955736

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite di spinta M20 per cilindro idraulico con dado di serraggio e rondella Universale, 5 pezzi

Cod. art. 1952004105
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
Per cilindro idraulico, comprese ghiere di serraggio e rondelle
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza alberino

500 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1503,000 g

Apertura chiave

15 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi

KIT-MOZZI-CUSCINETTI-UNIVERSALE

Set per lo smontaggio e il montaggio dei cuscinetti e per l’inserimento del mozzo.