Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

FBS vite di riparazione acciaio zincato AW
FBS VITE P/SER.AUTO/RIP.TPS.ZN4,8X38

Cod. art. 0188144838

EAN 4038898507024

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

Cod. art. 0188144838

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco, inserto AW
  • Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Grazie al maggior diametro (4,8 mm), la vite è ottimale per il riposizionamento (viti di diametro 3,9-4,2 strappate)
Indicazione

Consultare le informazioni nella pagina di catalogo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d)

4,8 mm

Lunghezza (l)

38 mm

Diametro testa (dh)

7,0 mm

Altezza testa (k)

1,9 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo filettatura

Filettatura speciale con punta ad ago

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

A punta di spillo

Peso prodotto (per pezzo)

2,646 g

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No