Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Vite di riparazione, costruzione di facciate
VITE COPERT. FABA ROND.D19 A2 7,2X19

Cod. art. 020107219

EAN 4011231258029

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Cod. art. 020107219

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Adatta per la chiusura di falsi fori, nonché per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≤ 2 mm

La zincatura aggiuntiva della vite non serve da protezione contro la corrosione, bensì garantisce, in combinazione con il rivestimento autolubrificante, una formazione affidabile del controfiletto nelle sottostrutture in acciaio.



La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio

  • Alluminio/acciaio

  • Alluminio/alluminio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Materiale della rondella di tenuta

Acciaio inossidabile A2

Finitura rondella di tenuta

Base

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

7,2 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro esterno rondella di tenuta (d2)

19 mm

Spessore rondella (h1)

4 mm

Altezza testa (k1)

4,7 mm

Azionamento esterno (s1)

WS3/8

Omologazione

ETA-10/0184

Lunghezza filettatura

17 mm