Vite di giunzione per profili
Acciaio fosfatato H
VITE DI GIUNZIONE 3,5X13,5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la giunzione di profili metallici (ad U ed a C) con spessore fino a 1 mm
- Vite autofilettante con filetto a passo doppio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,9 mm |
Lunghezza (l) | 13,5 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 11 mm |
Diametro testa (dh) | 8,0 mm |
Altezza testa (k) | 2,67 mm |
Azionamento interno | H2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Forma punta | Punta |