Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite di fissaggio Tipo AF

DIN 3015-3 acciaio Zinco-Nichel
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D

Cod. art. 0599039995

EAN 4056808593790

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite di fissaggio Tipo AF

Cod. art. 0599039995

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 3015-3, acciaio, Zinco-Nichel
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

AF5

Tipo filettatura x diametro nominale (d6)

M8

Lunghezza (l)

46 mm

Lunghezza testa (L2)

15 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (L3)

12 mm

Apertura chiave (SW)

12 mm

DIN

3015-3

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel