Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite di collegamento

Acciaio zincato giallo H
VITE/COLLEGAM.TPS ZN.G.PH2 4,8X80

Cod. art. 018514880

EAN 4024835614344

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite di collegamento

Cod. art. 018514880

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, zincato giallo PH2
Indicazione

Preforo di diametro 4 mm necessario per profili in PVC rinforzato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato giallo

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

80 mm

Lunghezza filettatura (per legno) (lg)

25 mm

Diametro testa (dk)

10,0 mm

Altezza testa

2,3 mm

Azionamento interno

H2

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Tipo testa

Testa a trombetta

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

A punta di spillo