Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite con testa cilindrica bombata per materiale plastico

WÜPLAST W1412 acciaio grezzo 10.9 Z
VITE-TCB-W1412-Z2-10.9-4X12

Cod. art. 421684 12

EAN 4056808425794

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite con testa cilindrica bombata per materiale plastico

Cod. art. 421684 12

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

W1412, acciaio grezzo 10.9
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

7 mm

Altezza testa (k1)

2,82 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Grezzo

Azionamento interno

Z2

Altro standard

WN 1412

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo filettatura

Filetto per plastica

Lunghezza gambo (a)

2 mm

Profondità inserto max (t max)

2,08 mm