Dadi zigrinati
DADO-FLG-DENT-10-CH13-(ZFSHL)-M8
Dado flangiato zigrinato, acciaio, classe di resistenza 10, rivestimento in zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-8
Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Frenafiletti a resistenza media
DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. 50G
Frenafiletti e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH13-(ZFSHL)-M8
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
DADO-AUTOBL-ISO7042-10-CH13-(ZFSHL)-M8
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZFSHL)-M8
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
DADO-ESAG-FLG-EN1661-10-(ZFSHL)-M8
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento
RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZFSH)-8
Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, tipo VS, rivestimento zinco lamellare, argento (ZFSH)
RONDELLA-SICUR-VS-(ZFSH)-D8,0
Rondella elastica DIN 6796, acciaio per molle con rivestimento in zinco lamellare colore argento, Geomet 500
ROND-CONICA-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)
RONDELLA-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-8
Rivestimento zinco lamellare con elevata protezione contro la corrosione
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.