Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

ASME B18.3 acciaio inox 18-8, UNF

Cod. art. 7094311025

EAN 4057708973736

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

Cod. art. 7094311025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ASME B18.3 acciaio inox 18-8, UNF (filettatura passo fine)

1 pollice (poll.) = 25,4 mm


18-8 è paragonabile a un acciaio inossidabile A2. Le proprietà meccaniche sono regolate dalla norma ASTM F835

Indicazione

Viti adatte solo per un carico ridotto; cfr. ASME 18.3 tabella 3 e ASTM F835 tabella 3 punto A

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale

0,19 poll.

Lunghezza

1/4 poll.

Diametro testa

0,361 poll.

Altezza testa

0,101 poll.

Azionamento interno

HS1/8 poll.

Materiale

Acciaio inossidabile

Superficie

Grezzo

Numero filetti per pollice

32

Lunghezza filettatura (lg)

1/4 poll.

Tipo filettatura

Filettatura intera

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate