Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite con testa a stelo

Acciaio zincato M 6/calcestruzzo
VITI C.TESTA A STELO M6-CALCESTRUZZO

Cod. art. 0902330

EAN 4038898657606

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite con testa a stelo

Cod. art. 0902330

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco, M6/calcestruzzo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

60 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico