Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite con testa a stelo

Marcatore 8 x 30 per legno
VITI CON TESTA A STELO 8X30 - LEGNO

Cod. art. 0902310

EAN 4038898657576

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite con testa a stelo

Cod. art. 0902310

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco, 8 x 30
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

30 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato