Vite combinata tipo 1 con autofilettante
Acciaio zincato con rondella tipo 1
VITE-TE-C-RONDELLA-MERCEDES-4,8X19
Cod. art. 0501104054
EAN 4047376897694
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento tramite rondella, ma rotazione libera
- Acciaio temprato, simile a DIN 6900 e DIN 6901
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 19 mm |
Diametro rondella (d2) | 22 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |