Vite autoformante
DIN 7500-1 acciaio zincato giallo Z, forma CE
Cod. art. 401506 12
EAN 4047376471726
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza di filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Consente di risparmiare denaro
Formazione del filetto senza intaglio
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata capacità portante
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore capacità portante
Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Protezione contro l'allentamento
Forma una filettatura metrica
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 4,6 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Azionamento interno | Z3 |
Normative | DIN 7500 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |