Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura

GEFU DIN 7500-1 acciaio zincato TC TXP
VITE-TCB-ZIGR-TXP20-(A2K)-M4,0X9

Cod. art. 02090409

EAN 4050642494817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura

Cod. art. 02090409

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante

Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²):


  • Zona di taglio filettatura per la formazione di fori rotondi

  • Geometria sotto testa rotonda speciale per un elevato serraggio e resistenza allo spanamento

  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco => Ridotta probabilità di allentamento della vite => Protezione contro l'allentamento

  • Dentellatura sotto la testa per una maggiore forza di serraggio
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari!

Area di applicazione
Raccomandazioni sul diametro pre-foro:
Diametro nominaleSpessore della lamiera mmDiametro pre-foro mmCoppia di serraggio Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²)

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

9 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Materiale

Acciaio, cementato

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Azionamento interno

TXP20

Normative

DIN 7500-1

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Denti di bloccaggio

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio